Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast ® 2.0
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast ® 2.0

Acier zingué, filetage total, vis à tête fraisée, PZ

Lire la description de l'article

Disponible en 58 versions
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
Filetage simple, diamètre 3,0 à 6,0 mm/L ≤ 35 mm


  • Vissage propre

  • Plus de filetages de longueurs courtes


Filetage grossier, diamètre 3,0 à 6,0 mm/L≥ 40 mm


  • Réduction du serrage excessif des vis dans les matériaux en bois tendre

  • Vissage plus rapide qu'avec un filetage simple ; gain de temps de plus de 20 %

  • Le revêtement plastique glissant et spécial réduit également le couple de serrage


Pointe de vis


  • Pointe aiguisée avec nervures de fraisage supplémentaires

  • Précise et sûre, y compris avec les panneaux en bois stratifié

  • Moins de risques d'éclatement grâce aux nervures de fraisage supplémentaires, notamment lors de fixations proches du bord


Tête fraisée lisse


  • Permet le raccordement de deux éléments en bois et en métal


Tête avec filets fraiseurs, diamètre ≥ 5 mm/L ≥50 mm


  • Pour un fraisage propre dans le bois

  • Permet le raccordement de deux éléments en bois et en métal


Surface


  • Plaqué en zinc, bleu passivé

  • Couche très épaisse à partir du diamètre 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)

  • Sans chrome (VI)


Emballage


  • Nouvel emballage compatible avec les étagères rouge-blanc-rouge Orsy

  • Ouverture à l'avant ou sur le côté pour faciliter le retrait des vis


Déclaration de performance


  • Produit de construction avec marquage CE

  • Valeurs statiques conformes à la norme EN 14592 avec Déclaration de Performances

  • Qualité contrôlée, adapté à la conception statique

  • Marquage W sur la tête de vis pour faciliter l'identification


Empreinte PZ


  • L'empreinte la plus populaire sur le marché

  • Positionnement correct