Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chargeur sans fil QIC-1 pour recharge sans fil
Pour montage invisible sur des tables ou dans des meubles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Charge sans fil, supprimant le recours à un câble de charge, pour les smartphones ou tablettes certifiés Qi
- Montage dans la sous-structure invisible ou montage encastré
- Fixation facile avec tampon adhésif. Un support de montage supplémentaire est inclus en fonction de la surface
- Proximité de chargement : 3-18 mm
- Fonction de charge rapide
- Entrée : 5 V-2 A/9 V-1,67 A
- Sortie : 10 W/7,5 W/5 W
- Alimentation correspondante non incluse dans le contenu de la livraison
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!