Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chargeur sans fil QIC-3 pour recharge sans fil
Chargeur sans fil QIC-3 pour recharge sans fil - 1
Chargeur sans fil QIC-3 pour recharge sans fil - 2
Chargeur sans fil QIC-3 pour recharge sans fil - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chargeur sans fil QIC-3 pour recharge sans fil

Pour montage visible sur des tables ou dans des meubles
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
  • Charge supprimant le recours à un câble de charge, pour les smartphones ou tablettes certifiés Qi

  • Montage encastré visible

  • Diamètre de perçage 60 mm

  • Profondeur de perçage max. 40 mm

  • Fonction de chargeur rapide

  • Entrée : 5 V - 2 A/9 V - 1,67 A/9 V - 3 A/12 V - 2 A

  • Sortie : 20 W/15 W/10 W/7,5 W/5 W

  • Distance de charge max. 6 mm.

  • Adaptateur d'alimentation non inclus dans le contenu de la livraison
Domaine d'application

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !