Chalumeau coupeur 90°
Chalumeau coupeur 90°
CHALUMEAU COUPEUR 90 DEG.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Capacité de coupe de 3 à 300 mm
- Pression de réglage oxygène : 3 à 10 bar
- Pression de réglage acétylène : 0,2 à 0,3 bar
- Raccords de sortie pour tuyaux de 10 mm
- Le chalumeau coupeur Würth utilise la technique de haute pression pour un mélange optimal dans la tête de coupe
- Ce chalumeau parfaitement équilibré permet une très grande précision et une excellente qualité de coupe
Conforme aux normes NF-EN et ISO 5172
Travaux de tuyauterie, Chaudronnerie, Fonderie, Charpente, Chantier naval, Carrosserie VL/PL, Réfection de châssis, T.P., Casse automobile
Ø de buse (mm) | Epaisseur à couper (mm) | Pression (bar) AD | Pression (bar) OXY | Consommation/h AD | Consommation/h OXY |
7/10 | 3 à 10 | 0,2 à 0,3 | 3 à 5 | 250 | 1,15 |
10/10 | 10 à 25 | 0,2 à 0,3 | 3 à 5 | 350 | 2,20 |
12/10 | 25 à 50 | 0,2 à 0,3 | 3 à 5 | 350 | 3,10 |
16/10 | 50 à 80 | 0,2 à 0,3 | 4 à 6 | 450 | 5,60 |