Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chariot d'atelier et de magasin à dossier fixe

Chariot à pousser taille moyenne Basic
WE - CHARIOT D'ATELIER A DOSSIER FIXE

Art. N° 0962400906

EAN 4050641399229

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chariot d'atelier et de magasin à dossier fixe

Art. N° 0962400906

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Construction en tube d'acier laqué Ø30 mm.

  • Plateau bois encastré d'une épaisseur de 10 mm.

  • Coins arrondis pour une securité accrue

  • Munis d'un dossier droit evitant la déformation des colis et cartons transportés.

  • 2 roues fixes à l'avant.

  • 2 roues pivotantes coté poignée.

  • Roues en caoutchouc semi-élastique munies de roulement à rouleaux.
Fabrication à la commande. Délai de livraison : environ 1 mois à réception de commande. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

450 mm

Profondeur

1100 mm

Hauteur de la poignée

905 mm

Capacité de charge

250 kg

Largeur de surface de chargement

450 mm

Profondeur des surfaces de chargement

895 mm

Matière de la surface de chargement

Panneau de fibre moyenne densité

Épaisseur de paroi du tuyau

1,5 mm

Diamètre de tube

30 mm

Diamètre de roue

125 mm

Matière de la roue

Caoutchouc plein

Couleur

Rouge

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques