Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chariot de montage BASIC

Chariot de montage BASIC
CHARIOT DE MONTAGE BASIC MOBILE WMW 1/3

Art. N° 0957505040
EAN 4046777406627

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Chariot de montage robuste et très maniable, à trois plateaux.
  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Trois plateaux de rangement robustes d'une capacité de charge de 100 kg chacun

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Charge maximale : 300 kg

  • Rangées de fentes et bâti perforé pour insérer des séparateurs de tiroir

  • Deux poignées de direction robustes

  • Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein, ∅ 100 mm
II est impératif de déballer et vérifier l'état de la marchandise en présence du chauffeur pour une prise en charge en cas de problème.
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

BASIC WMW 1/3

Type de tiroirs

Sans tiroir

Nombre d'étagères

3 PCS

Couleur de l'armoire

Gris clair RAL 7035

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

572 x 600 x 790 mm

Capacité de charge

300 kg

Diamètre de roue

100 mm

Nombre de roues

4 PCS

Matière

Tôle d'acier

Finition

Revêtu par poudre