Chariots porte-boîtes et bacs
Chariots de transport
WE CHARIOT À TABLETTES FIXES
Art. N° 0962400922
EAN 4050641423092
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Chariots de transport pour le rangement des boites de vis, machines portatives, outillage, bacs de stockage
- Supports tablettes en bois avec rebord de 10 mm
- Munis d'une poignée de transport
- Equipés de 4 roues en caoutchouc semi-élastique dont 2 fixes et 2 pivotantes
- Adaptés pour recevoir des bacs de stockage de 600 x 400 x 430 mm
Existe en 2 versions
- Type 1 : Avec supports fixes
- Type 2 : Avec supports inclinables des 2 côtés (inclinaison de 15° ou 30°), verrouillables dans la position souhaitée par un verrou à ressort
Fabrication à la commande. Délai de livraison : environ 1 mois à réception de commande. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 450 mm |
Profondeur | 820 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Diamètre de tube | 30 mm |
Poids du produit (par pièce) | 31,000 kg |
Diamètre de roue | 125 mm |
Couleur | Rouge |