Clé mixte, courte
Clé mixte courte
CLÉ MIXTE, COURT, 24MM
ZEBRA


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Extrémité à douille : POWERDRIV, double hexagone
- Matériau : Acier chrome vanadium
- Surface : Chromées, têtes et anneau polis
- Géométrie : Côté œil coudé à 15°, angle de mors de 15°
![]() | |
Surplat | 24mm |
Longueur (L) | 280 mm |
Épaisseur de l'œil (a1) | 14.5 mm |
Épaisseur de fourche (a2) | 9 mm |
Largeur des mâchoires (extérieure) (b) | 53 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d) | 36.9 mm |