Clé polygonale métrique VDE
CLE-POLYGONALE-A-OEIL-VDE-15MM
Art. N° 0715002315
EAN 4065746393546
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clé polygonale robuste conforme à la norme VDE
- Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en respectant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Avec acier chrome vanadium résistant
- La forme incurvée permet le vissage dans les endroits difficiles d'accès
- Poignée à revêtement bicolore pour une isolation optimale et une prise en main sûre
Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en respectant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Surplat (A) | 15mm |
Diamètre extérieur de l'œil (B) | 28,5 mm |
Diamètre de la poignée (C) | 24 mm |
Longueur (L1) | 216 mm |
Longueur de poignée (L2) | 134 mm |
Finition | Isolé VDE |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Normes | DIN 7447 |
Hauteur (H) | 22,3 mm |