Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé polygonale métrique VDE

CLE-POLYGONALE-A-OEIL-VDE-17MM

Art. N° 0715002317

EAN 4056807124261

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé polygonale métrique VDE

Art. N° 0715002317
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
Particulièrement adaptée aux véhicules électriques et hybrides

Clé polygonale robuste conforme à la norme VDE


  • Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en respectant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • La forme incurvée permet le vissage dans les endroits difficiles d'accès

  • Poignée à revêtement bicolore pour une isolation optimale et une prise en main sûre
Indication

Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en respectant toutes les précautions de sécurité spécifiées

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat (A)

17mm

Diamètre extérieur de l'œil (B)

26,5 mm

Diamètre de la poignée (C)

25 mm

Longueur (L1)

221 mm

Longueur de poignée (L2)

135 mm

Finition

Isolé VDE

Matière

Acier au chrome vanadium

Normes

DIN 7447

Hauteur (H)

23,5 mm