Clip pour revêtement intérieur
Clip pour revêtement intérieur, autres
AGRAFE HABILLAGE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR
Clip f Innenraum- und Aussenverkleidung
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Diamètre de tête (A) | 18 mm |
Diamètre de l'âme (B) | 22 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Plastique |
Convient pour constructeur du véhicule | Volkswagen |
Numéro de pièce de rechange d'origine | VW / SEAT/ SKODA : 2E1 857 784 / 6J0 853 379 MERCEDES : A 000 991 39 40 |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)