Clip pour revêtement intérieur
Clip pour revêtement intérieur, autres
AGRAFE HABILLAGE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR
Verkleidung
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Diamètre de tête (A) | 22 mm |
Diamètre de l'âme (B) | 9 mm |
Couleur | Marron |
Matière | Plastique |
Convient pour constructeur du véhicule | Fiat |
Numéro de pièce de rechange d'origine | FIAT : 735398155 FORD : 1554685 |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)