Clip pour revêtement intérieur
Clip pour revêtement intérieur, autres
AGRAFE PANNEAU DE PORTE HABILLAGE INT/EX
Clips fuer Innen- und Aussenverkleidung
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Diamètre de tête (A) | 12 mm |
Diamètre de l'âme (B) | 16 mm |
Couleur | Bleu |
Matière | Plastique |
Convient pour constructeur du véhicule | Opel/Vauxhall |
Numéro de pièce de rechange d'origine | OPEL : 72 31 991 CHEVROLET : 72 31 991 |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)