Clip pour revêtement intérieur
Clip pour revêtement intérieur, autres
VIS BOUCLIER / PARE BOUE
Innenraumverkleidung
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Diamètre de tête (A) | 8 mm |
Diamètre de l'âme (B) | 5 mm |
Largeur (C) | 0 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Acier |
Convient pour constructeur du véhicule | Renault |
Numéro de pièce de rechange d'origine | RENAULT : 77 03 017 131 |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)