Cloueur pneumatique DSK 1555
Cloueur pneumatique DSK 1555
CLOUEUR BANDE AIR DSK 1555
MASTER
DSK1555
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Intervalles d'entretien espacés
Puissant entraînement sans huile avec détection de chargeur vide et accès sans outil pour un dépannage facile
Protège les surfaces de travail sensibles
Réglage de la profondeur sans outil et bec en caoutchouc
Facile à utiliser
Alimentation en air réglable et crochet de ceinture sur la machine
Applications variables
Interrupteur à double fonction pour passer du mode coup par coup au mode rafale
Fiches de données de sécurité(X)
La machine s'utilise pour les moulures de porte, les éléments muraux, les moulures de profilé, les plaques d'extrémité, les ornements, les profilés décoratifs, les moulures décoratives, les panneaux de portes et les plinthes
Adapté à la longueur min./max. de clou | 15-54 mm |
Adapté au diamètre de clou | 1,2 mm |
Capacité du chargeur | 105 PCS |
Consommation d'air par impact | 1.13 L |
Poids de la machine | 1,09 kg |
Raccord pneumatique | R 1/4 pouce |
Pression de service min./max. | 4,8-8,3 bar |
Longueur | 241 mm |
Largeur | 67 mm |
Hauteur | 245 mm |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 6 mm |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!