Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 SN
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 SN
POINTES BETON DIGA CS2/3 20 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Une unité de conditionnement contient 800 clous et une cartouche de gaz
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans homologation de produit de construction). Les résistances à la traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests à la rupture.
- Fixation de profilés en U dans les cloisons sèches
- Fixations dans la zone d'installation, dans des cloisons sèches, etc., sur des matériaux support en béton (béton standard ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206, ainsi que l'acier et la maçonnerie en briques pleines
Matière du clou | Acier |
Finition | Zingage mécanique |
Longueur de clou | 20 mm |
Diamètre du clou | 2.6 mm |
Diamètre de tête | 6.4 mm |
Nombre de clous | 800 PCS |
Contenu | 69 ml |
Type de récipient | Cartouche |