Coffre de surêté électronique CF1 7L
Coffre-fort électronique CFE1 7L
COFFRE-FORT ELECTRONIQUE CFE1 7L
Art. N° 1961486251
EAN 3598644862513
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Coffre à poser moderne à clavier rétro-éclairé. Epaisseur corps/porte : 3/6 mm.
- Coffre de sûreté capacité mini.
- Dimensions ext : H180 x L280 x P200 mm.
- Dimensions int : H173 x L273 x P140 mm.
- Poids : 8,6 kg.
- Epaisseur corps/porte : 3/6 mm.
- Clavier électronique motorisé programmable.
- Vérrouillage et déverrouillage motorisés.
- Cache pour clé de secours.
- Fourni avec 2 clés de secours.
- Facile à installer, ne necessite aucun branchement électrique.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Mode d'emploiFonctionne avec 4 piles AA.
Trou de fixations par le fond. Vis et chevilles fournies.
Trou de fixations par le fond. Vis et chevilles fournies.
![]() | |
Couleur | Noir |
Longueur x largeur x hauteur | 280 x 200 x 180 mm |
Longueur interne x largeur interne x hauteur interne | 273 x 140 x 173 mm |
Longueur | 280 mm |
