Coffret de forets métal étagés HSS SMART STEP Deepcut 3 pièces
Coffret forets métal étagés HSS Deepcut 3 pcs
COFFRET-FOR ETAGE-SMARTSTEP-DEEPCUT 4-20
Art. N° 0694459001
EAN 4062856004034
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Trous circulaires précis
Aucun changement d'outil et temps d'usinage plus courts
- Elimine le préperçage avec des forets métal plus petits et un taraudage précis sans décentrage
- Permet d'éviter l'ébavurage supplémentaire car le diamètre plus grand suivant s'en charge
- Combine de nombreux diamètres d'alésage en un seul outil
- Taraudage très rapide et processus de perçage plus rapide grâce à quatre lames hautes performances et à la technologie SMART STEP
Utilisation flexible et "intelligente"
- Désormais également adapté à une épaisseur de matériau résistant de 10 mm (par rapport aux forets-aléseurs étagés classiques, qui se limitent à une épaisseur de matériau de 4 mm sur la tôle)
- Pour une utilisation sur les visseuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives, verticales et à colonne.
- Par rapport à l'utilisation de forets-aléseurs dotés de carotteuses magnétiques, il n'y a pas de problèmes dans les endroits difficiles d'accès (p. ex. sur les poutres en T) ni de difficultés dues à une force d'adhérence insuffisante
Forage très confortable
- Perçage avec moins de contraintes
- Excellent comportement pendant l'exécution sans blocage dans la pièce
- Pas de déformation de la tôle
- Nouvel alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Réduction de la force exercée sur l'outil pendant le perçage
Revêtement de protection multicouche AlCrN
- Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 1 050 °C
- Très haute dureté de revêtement jusqu'à 3 000 HV
- Construction multicouche pour une évacuation optimale des copeaux et des propriétés de coupe améliorées (empêche l'usure du matériau)
Queue à section triangulaire
Empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et protège le mandrin
Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Fiches de données de sécurité(X)
- S'assurer que le refroidissement et la lubrification sont suffisants
- S'assurer que l'avance est régulière
- Se référer au tableau de vitesse de rotation
- Ne pas pousser pendant le carottage : le foret étagé se rétracte automatiquement dans la tôle
- Faire attention à la longueur totale du foret étagé pendant le perçage
Nombre de pièces de l'assortiment | 3 PCS |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Forme de tige | Tige 3-faces |
| Légende |
| n = vitesse de rotation [tr/min] |
| Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
FORET ETAGE HSS SMARTSTEP DEEPCUT 4-12MM
FORET ETAGE HSS SMARTSTEP DEEPCUT 8-20MM
FORET ETAGE HSS SMARTSTEP DEEPCUT 9-19MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».