Collier étanche à l’air et coupe-vent WÜTOP® Thermo Pour les ouvertures dans les freins-vapeur et les revêtements de toiture avec exigences de température élevées
Manchon frein-vapeur et pare-vapeur WÜTOP Thermo
MANCHON ETANCHE A L AIR THERMO-D15-22MM
WUETOP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résistance aux températures élevées
Jusqu'à +120 °C
- Etanchéité des ouvertures assurée
- Utilisation polyvalente
- Assemblage rapide sans outil, étanchéité économique des ouvertures
- Protection contre l'humidité incontrôlée et donc contre les dommages des bâtiments
Zone étanche à l'air et au vent au niveau du toit et de la façade avec exigences de température élevées
Design | 1pli |
Couleur | Blanc |
Diamètre min./max. | 15-22 mm |
Longueur | 150 mm |
Largeur | 150 mm |
Matériau support | Tyvek® |
Résistance aux UV | 3mois |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 120 °C |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |