Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Compas pour abattant MINI, type DW avec câble de traction

Compas pour abattant relevant avec ouv. bas MINI type DW

Art. N° 0683400240

EAN 4056807171678

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Compas pour abattant MINI, type DW avec câble de traction

Art. N° 0683400240
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
Convient pour un poids d'abattant compris entre 1,4 et 15,5 kg et une hauteur d'abattant comprise entre 200 et 480 mm
  • Ouverture et fermeture amorties

  • Angle d'ouverture et force de freinage réglables

  • Facile à installer horizontalement ou verticalement

  • Peut être utilisé sur de faibles profondeurs de meuble, à partir de 110 mm
Domaine d'application

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Accumulateur de force

40 N

Matière

Plastique / métal

Note de planification
Application horizontale avec charnière dissimulée
Tableau de référence pour le nombre de compas pour abattant requis
Type DW 4
1 x
Type DW 4
2 x
Type DW 6
1 x
Type DW 6
2 x
Type DW 10
1 x
Type DW 10
2 x
Type DW 14
1 x
Type DW 14
2 x
Type DW 16
1 x
Type DW 16
2 x
Type DW 20
1 x
Type DW 20
2 x
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Hauteur de l'abattant Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg
200 - 230 2 - 2,8 - 3,5 - 4,8 - 4,3 - 5,8 - 4,9 - 6,9 - 5,9 - 7,8 - 7,6 - 10,0 -
230-270 2 - 2,4 3 - 3,6 3,2 - 4,0 6,8 - 8,5 3,7 - 5,6 6,8 - 9,2 4,4 - 6,2 - 6,0 - 7,6 - 7,0 - 9,0 -
270 - 330 1,7 - 2,1 3,2 -3,8 3,1 - 3,9 5,4 - 7,4 3,8 - 5,0 7,4 - 9,0 4,0 - 5,2 8,6 - 11 4,7 - 7,3 10,6 - 12,6 5,6 - 7,6 -
330 - 380 - - 2,6 - 3,6 5,0 - 7,2 3,3 - 4,9 7,2 - 8,8 3,7 - 5,1 8 - 11,2 4,4 - 5,5 9,6 - 12,4 5,4 - 6,7 12,8 - 14,0
380 - 430 - - 2,8 - 3,7 4,5 - 7,0 2,9 - 3,9 6,1 - 8,7 3,3 - 4,5 7,5 - 11 3,9 - 5,2 8,4 - 12,2 4,9 - 6,1 12 - 14,5
430 - 460 - - 2,2 - 3,0 4,3 - 6,3 2,9 - 3,7 5,9 - 8,3 3,3 - 4,5 7,5 - 10,5 3,7 - 4,9 8,5 - 11,0 4,9 - 5,7 10,5 - 12,5
460 - 480 - - 2,8 -3,0 4,1 - 6,1 2,9 - 3,7 5,5 - 7,5 3,4 - 4,1 7,0 - 9,5 3,7 - 4,5 8,5 - 10,0 4,7 - 5,5 11,0 - 12,0
Application verticale avec charnière d'abattant
Tableau de référence pour le nombre de compas pour abattant requis
Type DW 4
1 x
Type DW 4
2 x
Type DW 6
1 x
Type DW 6
2 x
Type DW 10
1 x
Type DW 10
2 x
Type DW 14
1 x
Type DW 14
2 x
Type DW 16
1 x
Type DW 16
2 x
Type DW 20
1 x
Type DW 20
2 x
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Hauteur de l'abattant Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg
200 - 230 2,5 - 2,9 - 4,1 - 5,9 - 5,3 - 7,3 - 8,0 - 11,0 - - - - -
230-270 2,2 - 2,5 4,1 - 4,8 3,3 - 4,8 6,8 - 9,6 4,2 - 6,0 9,6 - 12,8 6,6 - 8,6 - - - - -
270 - 330 1,9 - 2,3 3,4 - 4,3 3,2 - 4,5 6,3 - 8,1 3,8 - 5,1 7,9 - 11,1 5,7 - 7,3 11,3 - 14,5 6,1 - 8 12,9 - 15,5 - -
330 - 380 - - 2,6 - 3,4 5 - 6,5 3,3 - 4,5 7,3 - 8,5 4,9 - 6,3 9,7 - 11,7 5,3 - 6,5 10,7 - 12,9 6,7 - 7,3 13,3 - 14,9
380 - 430 - - 2,5 - 3,4 5 - 6,2 3,2 - 4,2 6,2 - 8,2 4,4 - 5,4 8,6 - 10,6 4,8 - 5,6 9,8 - 11,4 5,9 - 6,6 11,8 - 13,0
430 - 460 - - 2,3 - 3,0 4,6 - 6,2 3 - 3,8 6,2 - 7,8 4,0 -5,2 7,8 - 10,2 4,6 - 5,4 9,0 - 10,4 5,6 - 6,0 11,4 - 12,2
460 - 480 - - 2,3 - 3,0 4,6 - 6,0 2,8 - 3,8 5,6 - 7,8 3,8 - 5,0 7,6 - 10,0 4,5 - 5,4 8,8 - 10,4 5,4 - 6,0 10,8 - 11,6
Application verticale avec charnière dissimulée
Tableau de référence pour le nombre de compas pour abattant requis
Type DW 4
1 x
Type DW 4
2 x
Type DW 6
1 x
Type DW 6
2 x
Type DW 10
1 x
Type DW 10
2 x
Type DW 14
1 x
Type DW 14
2 x
Type DW 16
1 x
Type DW 16
2 x
Type DW 20
1 x
Type DW 20
2 x
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Hauteur de l'abattant Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg
200 - 230 2,6 -3,1 - 4,4 - 5,5 - 6,3 - 8,5 - 7,5 - 9,3 - - - - -
230-270 2,1 -2,5 4,1 - 4,8 3,4 -4,5 6,8 - 9,2 4,5 - 5,6 9,2 - 12,0 6,8 - 8,6 - - - - -
270 - 330 2,0 - 2,3 3,5 - 4,5 3,0 - 4,9 6,1 - 7,7 3,7 - 5,1 7,7 - 10,1 5,4 - 7,1 10,5 - 13,7 6,1 - 7,3 12,1 - 14,5 - -
330 - 380 - - 2,5 - 3,6 5,1 - 6,9 3,2 - 4,3 6,6 - 9,3 4,6 - 6,1 9,1 - 11,3 4,9 - 6,4 10,5 - 12,9 6,3 - 7,3 12,5 - 14,5
380 - 430 - - 2,3 - 3,2 4,4 - 6,6 3,0 - 4,0 6,6 - 8,2 4,4 - 5,4 8,4 - 10,2 4,6 - 5,6 9,4 - 11,4 5,5 - 6,4 11,0 - 13,0
430 - 460 - - 2,3 - 3,0 4,2 - 6,2 2,8 - 3,6 5,4 - 7,6 4,2 -5,2 7,4 -9,4 4,4 - 5,4 8,4 - 10,6 5,2 - 6,0 10,6 - 12,2
460 - 480 - - 2,3 - 3,0 4,6 - 6,2 2,8 - 3,6 5,4 - 7,6 4,0 - 5,2 7,2 -9,4 4,4 - 5,4 8,4 - 10,6 5,2 - 6,0 10,4 - 11,6
Application horizontale avec charnière d'abattant
Tableau de référence pour le nombre de compas pour abattant requis
Type DW 4
1 x
Type DW 4
2 x
Type DW 6
1 x
Type DW 6
2 x
Type DW 10
1 x
Type DW 10
2 x
Type DW 14
1 x
Type DW 14
2 x
Type DW 16
1 x
Type DW 16
2 x
Type DW 20
1 x
Type DW 20
2 x
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Hauteur de l'abattant Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg Poids de l'abattant kg
200 - 230 2,4 - 2,8 - 4,0 - 4,8 - 4,2 - 6,2 - 4,8 - 6,8 - 5,8 - 8,0 - 7,2 - 10,4 -
230-270 2,0 - 2,3 3,2 - 4,4 3,0 - 4,4 6,0 - 8,4 3,6 - 5,2 6,8 - 9,6 4,4 - 6,0 - 5,2 - 7,0 - 6,8 - 8,6 -
270 - 330 1,4 - 2,0 2,9 - 3,8 2,9 - 3,8 5,6 - 7,8 3,0 - 4,6 6,4 - 8,8 3,6 - 5,2 4,0 - 10,2 4,6 - 6,0 8,6 - 11,8 6,4 - 7,8 -
330 - 380 - - 2,7 - 3,7 5,0 - 7,0 3,2 - 4,3 6,5 - 8,5 3,7 - 4,9 6,9 - 10,1 4,3 - 5,7 8,7 - 11,1 5,5 - 7,1 11,9 - 13,5
380 - 430 - - 2,7 - 3,6 4,5 - 6,1 3,1 - 3,9 5,9 - 8,3 3,7 - 4,5 6,9 - 8,0 4,5 - 6,1 8,5 10,1 5,4 - 6,9 10,9 - 12,5
430 - 460 - - 2,7 - 3,1 4,3 - 6,1 2,7 - 3,9 5,7 - 7,7 3,7 - 4,7 7,1 - 9,5 4,1 - 4,9 8,3 - 9,5 5,3 - 5,7 10,1 - 11,5
460 - 480 - - 2,5 - 2,9 4,1 - 5,7 2,8 - 3,8 5,3 - 7,7 3,6 - 4,4 6,8 - 8,9 3,8 - 4,8 7,2 - 9,6 5,4 - 5,6 9,8 - 11,4
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Capuchon pour compas abattant relevant, MINI type DW

CACHE EXTERIEUR PIECE FIX. BLANC

Maintient par simple clipsage
x 1 pcs
Capuchon pour compas abattant relevant, MINI type DW

CACHE EXTERIEUR PIECE FIX. ANTHRACITE

Maintient par simple clipsage
x 1 pcs
Capuchon pour compas abattant relevant, MINI type DW

CACHE EXTERIEUR PIECE FIX. FUME FONCE

Maintient par simple clipsage
x 1 pcs
Capuchon pour compas abattant relevant, MINI type DW

AY-COVCAP-FLPHOLD-MINI-TYPE/DW-SILV-MATT

Maintient par simple clipsage
x 1 pcs
Charnière invisible TIOMOS 90 Click-on 110

CHARNIÈRE TS À PRESSER-110-H-BB-K00

Pour portes jusqu'à 24 mm d'épaisseur sur cadre sans raccord
x 50 pcs