Connecteur à sertir thermorétractable, cosse plate femelle HAUT DE GAMME
Cosse plate femelle HAUT DE GAMME
COSSE THERMO.FEMEL 1,5-2,5 MM2 BLEU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Processus de thermorétraction 40 % plus rapide
Gain de temps
Basse température de rétrécissement de +300 °C
Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble
Permet d'éviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.
Conforme à la norme RoHS
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Connexions protégées contre la poussière et l'humidité. Bonne voire excellente résistance à l'essence, à l'acide de batterie, au diesel, à l'huile moteur, à l'antigel, au liquide de frein, aux solutions salines à 5 %, à l'alcool isopropylique.
Section de câble min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Couleur | Bleu |
Dimensions de la fiche/douille/languette plate | 6,3x0,8mm |
Rigidité diélectrique | 30 kV/mm |
Indice de protection IP | IP 67 |
Température d'utilisation min./max. | -55 jusqu'à 125 °C |
Température de rétraction min. | 300 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!