Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Connecteur bout-à-bout serti thermorétractable

Connecteur bout-à-bout
CONNECT BOUT A BOUT 4-6MM2 JAUNE

Art. N° 05555104

EAN 4058794281408

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Connecteur bout-à-bout serti thermorétractable

Art. N° 05555104
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
Connexions protégées contre la poussière et l'humidité
  • Gaine thermorétractable semi-transparente pour un contrôle visuel simple de la connexion

  • Gain de temps grâce à un processus de thermorétraction 40 % plus rapide

  • Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble grâce à la faible température de rétrécissement
Indication

Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.

Conforme à la norme RoHS

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bonne voire excellente résistance à l'essence, à l'acide de batterie, au diesel, à l'huile moteur, à l'antigel, au liquide de frein, aux solutions salines à 5 %, à l'alcool isopropylique.

Section de câble min./max.

4-6 mm²

Couleur

Jaune

Rigidité diélectrique

30 kV/mm

Indice de protection IP

IP 67

Température d'utilisation min./max.

-55 jusqu'à 125 °C

Température de rétraction min.

300 °C

Longueur

40 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Pince à sertir pour têtes interchangeables

CRMPPLRS-SHORT-(CHANGEABLE HEADS)

Conception compacte
x 1 pcs
Pince à sertir mobile pour inserts à sertir remplaçables

PINCE A SERTIR POLYVALENTE

x 1 pcs
Embout à sertir Pour pince à sertir doutil de sertissage mobile

CRMPINRT-F.END/BRANCON-(0,2-6,0SMM)

x 1 pcs
Dispositif de brasage au gaz à allumage automatique WGLG 100

APPAREIL DE SOUDAGE AU GAZ WGLG100

Un appareil polyvalent et pratique : peut être utilisé comme fer à souder ou pistolet d'air chaud