Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cordeau de traçage Cordeau de traçage débrayable

Cordeau de traçage débrayable
CORDEAU ABS 30M

Art. N° 071370 293

EAN 4058794719123

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cordeau de traçage Cordeau de traçage débrayable

Art. N° 071370 293

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

En ABS
  • Débrayage permettant le débobinage sans faire tourner la manivelle.

  • Rembobinage démultiplié.

  • Boîtier polypropylène, capacité d'environ 100 g.

  • Manivelle Polypropylène avec un point de blocage.

  • Crochet d'accrochage en bout de corde.

  • 30 mètres de longueur de corde utile en diamètre 1 mm.

  • Feutres de rétention de poudre, guide fils antiusure.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière du boîtier

ABS

Couleur

Noir, Rouge

Largeur

78 mm

Longueur

135 mm

Longueur de cordon

30 m

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cordeau de traçage Maxi

CORDEAU MAXI 30M

Grande capacité.
x 1 pcs
Cordeau de traçage Souris

CORDEAU ALU SOURIS 30M

Boitier en aluminium
x 1 pcs
Corde de rechange Corde de rechange pour cordeaux

CORDE DE RECHANGE 100M

Pour modèle Souris et ABS.
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques