Détecteur électronique de gaz frigorigène DETEC 3G
DÉTECTEUR ELECTRONIQUE
Art. N° 0764000710
EAN 4053479690094
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Détection de tous les HCFC et HFC réfrigérants
- Détection des mélanges d’azote hydrogéné (5% d’hydrogène, 95% d’azote)
- Capteur à diodes chauffées
- 3 modes de sensibilité : (haute, basse et normale)
- Auto zéro manuel et automatique
- Livré avec un constat de vérification
- Boitier ABS antichoc
- Livré sans pile
- Alimentation 4 piles AAA LR03 1.5V non livrés
- Autonomie 12 heures
Dans le domaine de la climatisation, les appareils de mesure doivent subir une vérification annuelle. Pour cela, retourner l’appareil au Master Service WÜRTH France
Fiches de données de sécurité(X)
VL/PL : détection des fuites de gaz des circuits de climatisation des véhicules, notamment R134a, HFO1234yf et azote hydrogéné
Tension nominale | 6 V/DC |
Poids | 295 g |
| Gaz détectés | HFC : R134a, R404a, R407c, R410a, R32, R422a/b/c/d, R425a, R507a, R125/HCFC : R22/CFC : R12 et R502/Autres : H2, R290, R600a, HFO1234yf |
| Affichage | 13 leds : - 8 pour la visualisation graphique des seuils - 3 pour la sensibilité de détection - 2 pour le niveau de batterie et l’auto zéro |
| Indication | LED : allumage progressif quand la concentration de gaz augmente. Sonore : augmentation de la fréquence du bip quand la concentration de gaz augmente. |
| Sensibilité | - Basse : de 0 à 300 g/an - Normale : de 0 à 30 g/an - Haute : de 0 à 3 g/an |