Dispositif antichute à élingue Type 2
Dispositif antichute, type suiveur 2
ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT 20 M
Art. N°
0899032982
EAN 4061975233356
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dispositif antichute avec guidage de corde et amortisseur de chute intégré
- Se déplace librement dans le sens de l'ascension et se verrouille automatiquement en cas de chute
- Peut être utilisé à la verticale et à l'horizontale
- Corde à âme gainée robuste et flexible de 12 mm
- Testé et approuvé jusqu'à 140 kg
Conforme à la norme EN 353-2
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Norme EN | 353-2 |
Longueur | 20 m |