Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif antichute à élingue Type 2
Dispositif antichute avec guidage de corde et amortisseur de chute intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Se déplace librement dans le sens de l'ascension et se verrouille automatiquement en cas de chute
- Peut être utilisé à la verticale et à l'horizontale
- Corde à âme gainée robuste et flexible de 12 mm
- Testé et approuvé jusqu'à 140 kg
Conforme à la norme EN 353-2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!