Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Dispositif de protection contre les chutes Compact Ultra 6 m

ANTICHUTE RAPPEL AUTOMATIQUE 6M

Art. N° 0899032430

EAN 4058794515879

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Dispositif de protection contre les chutes Compact Ultra 6 m

Art. N° 0899032430

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Dispositif antichute petit et compact en polyamide pour les travaux présentant un risque de chute
  • Conforme aux normes européennes EN 360, RfU 060 et RfU 062

  • Ligne de vie auto-rétractable pour une sécurité optimale

  • En cas de chute, le dispositif bloque le mouvement à partir d'une vitesse de chute de 120 m/min

  • Distance de freinage : ≤ 1,20 m (verticale)

  • Dégagement vertical minimal : 2,60 m

  • Dégagement horizontal minimal : 4 m

  • Boîtier robuste en matière plastique

  • Absorbeur d'énergie intégré

  • Harnais de 6 m en Dyneema®

  • Mousqueton à pivotement rotatif empêchant la torsion du câble

  • Convient aux applications horizontales et verticales

  • Testé sur des bords coupants

  • Homologué jusqu'à 140 kg

EN 360, RfU 060 et 062 RfU

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Norme EN

360

Poids du produit (par pièce)

1,8 kg

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques