Disque abrasif pour support à billes Roloc 3 pièces 3 pcs pour carter de roulement de roue
Disque abrasif pour support à billes Roloc 3 pcs
Art. N° 1952003745
EAN 4065233123731
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
Pour le nettoyage du support de carter de roulement de roue sur le corps d'essieu
- La surface de contact peut être nettoyée avec le disque abrasif de nettoyage plat et le diamètre intérieur avec le disque étagé en une seule opération
- Elimine les résidus de corrosion sur les corps d'essieu en acier et en aluminium avant la nouvelle installation
Contenu de la livraison :
- 1x support de disque Roloc ∅ 70 mm
- 1x rondelle étagée de nettoyage pour support de roulement de roue, ∅ 40/7 mm
- 1x disque abrasif de nettoyage plat pour support de roulement de roue, ∅ 75 mm
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment (10) | 3 PCS |
Couleur (20) | Noir |
Poids du produit (par pièce) (30) | 142,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!