Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque fibre vulcanisé en corindon

Disque fibre vulcanisé corindon nor
DISQUE FIBRE 115X22 P 36

Art. N° 058011536

EAN 4011231482509

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque fibre vulcanisé en corindon

Art. N° 058011536

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Disques de ponçage élastiques robustes résistants à la déchirure

Trou de 22 mm à évidement transversal



Matériau de renfort en fibre vulcanisée


  • Taille du grain 16–50 : 0,8 mm

  • Taille du grain 60-120 : 0,6 mm


Liant en résine entièrement synthétique fortement élastique


Longue durée de vie



Dispersion électrostatique


Taux d'enlèvement constants

Indication

Instructions d'utilisation et de sécurité générales


  • Utiliser les disques à poncer uniquement avec les plateaux de ponçage homologués non endommagés

  • Le diamètre du disque à poncer ne doit pas dépasser de plus de 15 mm le diamètre du plateau de ponçage

  • La rectification en coupe plongeante n'est pas autorisée

  • Toujours porter un équipement de protection approprié, par exemple des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources de chaleur. Ne pas stocker dans des environnements humides ou sur le sol

  • Stocker dans l'emballage d'origine à 18-22 °C et à une humidité relative de l'air de 45-60 %
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

A utiliser sur les meuleuses pneumatiques ou électriques à guidage manuel, à des vitesses périphériques jusqu'à 80 m/s en association avec un plateau de ponçage



Meulage de surfaces et des bords sur pièces plates et incurvées


  • Taille du grain 16-40 : Egalisation des cordons de soudure, des points de soudure et des marques de brasage. Ebavurage des pièces en tôle, moulées et forgées en métal. Meulage des grappes

  • Taille du grain 40-80 : Lissage des soudures bord à bord, cassage des bords et meulage à nu des tôles et autres surfaces en métal

  • Taille du grain 40-120 : Dérouillage, meulage des anciennes couches de peinture, ponçage fin lors de la réparation de véhicules


Matériaux à travailler


Acier, métaux non ferreux, métal moulé et alliages d'aluminium

Diamètre (Ø)

115 mm

Diamètre de l'alésage

22,23 mm

Grain

36

Vitesse de rotation max.

13300 tr/min

Vitesse de rotation recommandée

8300 tr/min

Matériau du produit abrasif

Corindon normal

Couleur de la rondelle

Marron

Base adhésive

Résine entièrement synthétique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plateau de ponçage

PLATEAU CAOUT.M14 P/DISK FIBRE D 115

Complet avec écrou de serrage
x 1 pcs
Plateau de ponçage

PLATEAU CAOUT.P/DISQUE FIBRE D125

Complet avec écrou de serrage
x 1 pcs
Plateau de ponçage

PLATEAU CAOUT.P/DISQUE FIBRE D180

Complet avec écrou de serrage
x 1 pcs
Plaque de support, souple

PLATEAU CAOUT.M10 /MEUL.PNEU DWS115