ERGOPOWER FLAP lampe de travail LED sans fil
ERGOPOWER FLAP lampe de travail LED sans fil
LAMPE A BATTERIE ERGOPOWER FLAP-PLG/C
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
A cinq températures de couleur différentes - adaptée à presque tous les métiers/applications
- La technologie des batteries lithium-ion et la protection intégrée contre les surcharges permettent une charge et un fonctionnement simultanés.
- Quatre niveaux de luminosité (fonction mémoire) : 10 % (600 lm/16 h), 20 % (1200 lm/8 h), 40 % (2400 lm/4 h) et 100 % (6000 lm/2 h)
- 5 températures de couleur : 2 700 K, 3 500 K, 4 500 K, 5 500 K et 6 500 K
- Têtes de lampe pivotantes à 90° et pivotantes à 330°
- Affichage de la capacité résiduelle et de l'état de charge
- Hauteur min./max. de plate-forme : 1,20-2,24 m
- Système à desserrage rapide à fixation rapide
- Léger, mais robuste
- Avec poignée de transport pour un déplacement facile
- Contenu de la livraison : ERGOPOWER FLAP, support, adaptateur secteur avec câble de connexion de 5 m
Lorsqu'il est branché sur le secteur (mode CA) avec le câble de charge, seuls deux niveaux de luminosité (1200 lumens et 600 lumens) sont disponibles.
Lors de l'inclinaison au-dessus de 9°, fixer le support au matériau de base à l'aide de vis/clous.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur ; à utiliser uniquement dans des zones sèches ou à l'intérieur lorsqu'il est connecté au secteur (IP20).
Flux lumineux min./max. | 600 / 6000 lm |
Durée d'éclaraige min./max. | 2-16 h |
Temps de charge | 5,5 h |
Résistance aux impacts | IK07 |
Type de protection IP, éclairage | IP 65 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Tension nominale | 14,8 V/DC |
Capacité de la batterie | 5200 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Puissance | 45 W |
Longueur de câble | 5 m |
Température de fonctionnement min./max. | -10 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 0 jusqu'à 30 °C |
Largeur x hauteur x profondeur | 102 x 1200 x 108 mm |
Type de prise | C |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Nombre de LED | 288 PCS |
Matière | Plastique/aluminium |
Couleur | Noir, Gris, Rouge |