Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pièce de raccord ABC

Pièce de raccord ABC
EMBASE A CLIPSER NL M22 HD

Art. N° 0885610027
EAN 4053479682174

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires


  • Enfichable

  • Amovible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type (S)

Heavy duty

Filetage de raccordement (D/D1)

M22 x 1,5

Matière

Laiton

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Surplat

28mm

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Union rapide ABC à 45°

UNION RAPIDE ABC 45° HD

x 2 pcs
Union rapide ABC à 90°

COUDE 90° A CLIPSER HD

x 2 pcs
Union rapide ABC en forme de T

COUDE L+T A CLIPSER HD

x 2 pcs
Union rapide ABC en forme de F

UNION RAPIDE ABC FORME F HD

x 2 pcs
Té mâle 2 plans

UNION RAPIDE ABC 3 VOIES HD

x 2 pcs
Coude intégré à 90°

QCKPLGCUPL-ABC-90DGR-D15MM-HD

x 5 pcs
Coude intégré à 90°

QCKPLGCUPL-ABC-90DGR-D16MM-HD

x 2 pcs
Union rapide ABC en forme de croix

UNION RAPIDE ABC FORME CROIX HD

x 2 pcs
Union rapide ABC à 4 voies

UNION RAPIDE ABC 4 VOIES HD