Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

Embout PZ C 6.3 (1/4)
EMBOUT-PZ1-BLEU-1/4-L25MM

Art. N° 0614176651

EAN 4052703994038

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

Art. N° 0614176651
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
Vissage rapide, sûr et facilité


  • La forme de l'empreinte optimise la transmission de la puissance lors du vissage

  • Le centrage précis de l'embout et la surface de contact maximale de celui-ci dans l'empreinte de la vis facilitent le vissage, même lors de nombreuses opérations de vissage.


Un seul embout pour outils manuels et électriques


  • L'empreinte hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie

  • Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil


Embout de tournevis robuste


  • Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

PZ1

Entrainement

C 6,3 (1/4 pouce)

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Longueur

25 mm