Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Poignée de porte POMEROL rosace Grade 3

ENSEMBLE SUR ROSACE POMEROL GR3 COND VOY

Art. N° 0689153189

EAN 4062856945634

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Poignée de porte POMEROL rosace Grade 3

Art. N° 0689153189

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Adaptée à un usage intensif, classée grade 3 conformément à la norme EN 1906

Disponible en finition inox brossé ou en noir velouté


Ensemble sur rosace ronde avec ressort de rappel


Epaisseur de tube : 1,2 mm


Porté en laiton


Carré de 7 à chambre en acier pour portes de 40 mm d'épaisseur


Matière : Inox 304


Modèle en grade 3 conforme à la norme EN 1906 :


  • Gage de qualité, de robustesse et de durabilité

  • Utilisations intensives dans des lieux très fréquentés.
Grade 3 selon EN 1906
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Niveau de brillance

Poli

Fonction

Condamnation (rouge/blanc)

Version de raccord

Poignée

Forme de poignée de porte

L

Matière

Acier inoxydable, AISI 304

Normes

EN 1906

Catégorie d'utilisation

Classe 3

Type de montage

A visser

Taille du carré

7mm

Longueur de poignée

135 mm

Diamètre de la poignée

19 mm

Bouton/plaque de poignée/poignée boucle

Pivotant

Entraxe

40 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques