Ensemble sur rosace Zéphir
Poignee de porte ZEPHIR
ENSEMBLE SUR ROSACE ZEPHIR NOIR COND
Art. N° 0689168011
EAN 4062856945597
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériau robuste : Aluminium durable.
- Esthétique moderne : Finitions en argent et noir mat.
- Confort : Prise en main ergonomique et originale.
- Durabilité : Conçue pour résister à l'usure quotidienne.
- Installation facile : Fixation adaptée pour des portes de 40 mm.
- Design unique : Section triangulaire pour une prise en main confortable.
Données techniques :
Porté en laiton
Carré de 7 pour portes de 40 mm d'épaisseur
Matière : Aluminium
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Version de raccord | Poignée |
Fonction | Condamnation |
Matière | Aluminium |
Niveau de brillance | Mat |
Finition | Peint |
Couleur | Noir |
Type de montage | A visser |
Taille du carré | 7mm |
Longueur de poignée | 127 mm |
Bouton/plaque de poignée/poignée boucle | Pivotant |
Forme de la rosace/protection | Rosace ronde |
