Escabeau avec plateforme en aluminium ALUFINE XT3
ESCABEAU ALUFINE XT3
Art. N° 096297473
EAN 4045727980439
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conforme à la norme DIN EN-14183
- Charge maximale 150 kg
- Cadre léger et solide en aluminium très stable
- Marche supérieure fixe afin d'éviter toute fermeture accidentelle
- Pieds d'escabeau anti-glissement et anti-décoloration
- Marches en polypropylène résistantes, durables et antidéparantes
- Marches très larges pour un travail sûr et confortable
- Hauteur des marches : 245 / 490 / 735 mm
- La poignée peut être fixée sur 2 positions (de 1095 mm à 1388 mm), pour un maintien sûr pendant le travail
- L'escabeau peut être plié pour être transporté et stocké
DIN EN-14183
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Nombre de marches (avec plateforme) | 1 x 3 |
Longueur | 1388 mm |
Distance entre marche | 245 mm |
Hauteur de plateforme | 735 mm |
Hauteur, vertical | 1488 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Hauteur de travail | 2300 mm |
Portée | 2735 mm |
Poids | 5,4 kg |
Normes | EN 14183 |