Extractor
Extractor pour Magic Cleaning Gun
EXTRACTOR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Spécialement conçu pour se monter sur le pistolet de nettoyage Magic Cleaning Gun
Cet accessoire permet d’aspirer le liquide de nettoyage pulvérisé par le pistolet
- transforme le Magic Cleaning Gun en aspirateur à injection extraction à moindre cout
Livré avec 4 embouts adaptateurs pour aspirateur qui lui permet d’être raccordé à tous les modèles d’aspirateurs eau et poussière
- Ø int. x ext. coté aspirateur en mm des adaptateurs : 34 x 41 - 37 x 45 - 40 x 47 - 45 x 52
2. Assurer son maintien en vissant la vis de serrage
3. Sélectionner l'embout adapté à l'aspirateur
4. Raccorder l'aspirateur à l'EXTRACTOR
Largeur | 370 mm |
/Cdt
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!