Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ferrure pour abattant Kinvaro T 65 avec amortissement réglable intégré

Système relevage de portes pivotantes Kinvaro T-65
KINVARO T-65

Art. N° F151147682

EAN 9003012517451

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ferrure pour abattant Kinvaro T 65 avec amortissement réglable intégré

Art. N° F151147682
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
  • Aucune charnière pour meuble nécessaire en haut

  • L'abattant est maintenu ouvert dans toutes les positions à partir de 45°

  • D'autres unités peuvent être installées au-dessus

  • Sans entretien


Avant


  • Installation simple

  • Réglage de la hauteur : +/- 3 mm


Mécanisme d'ouverture à ressort


  • Ouverture et fermeture particulièrement pratiques et faciles de l'abattant

  • Peu d'efforts nécessaires
Indication

Poids de l'abattant toujours exprimé poignée incluse

Domaine d'application

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Applications multiples pour largeur d'abattant de 300-1 200 mm, hauteur d'abattant de 250-600 mm. Force du ressort adaptée pour une large gamme d'applications, des petits abattants légers en bois naturel aux séries lourdes. Pour différents poids et matériaux d'abattant tels que le bois, le MDF, le verre avec de grands encadrements en aluminium ou en bois.

Adapté à la hauteur min./max. d'armoire

250-600 mm

Adapté à la largeur d'armoire min./max.

300-1200 mm

Convient pour poids de rabat min./max. poignée comprise

0,6-7,4 kg

Profondeur minimum de montage

133 mm

Angle d'ouverture

100 Degré

Hauteur de l'abattant en mm Poids de l'abattant, poignée incluse en kg (ressort noir des deux côtés) Poids de l'abattant, poignée incluse en kg (ressort jaune des deux côtés) Poids de l'abattant, poignée incluse en kg (ressort jaune d'un côté)
250 2,4-7,4 1,8-4,2 0,9-2,1
300 2,0-6,3 1,4-3,4 0,7-1,7
350 1,7-5,4 1,0-2,9 -
400 1,5-4,7 0,8-2,5 -
450 1,3-4,2 0,7-2,2 -
500 1,3-3,9 0,6-2,0 -
550 1,3-3,4 - -
600 1,3-3,1 - -
Attention : Poids de l'abattant toujours exprimé poignée incluse.

Calcul du poids de l'abattant.


Largeur de l'abattant x hauteur de l'abattant x épaisseur de l'abattant x poids spécifique1 + poids de la poignée2 = poids de l'abattant 1 poids spécifique matériau MDF 0,85 kg/dm3, aggloméré 0,65 kg/dm3, épicéa/pin 0,45 kg/dm3
2 poignées à tige à prendre en compte avec 0,1 kg par largeur de poignée de 100 mm. Nous recommandons une installation d'essai.