Fiche CEE 400 V, 6 H
Fiche CEE 400 V, 6 H
FICHE INDUS. AVEC PRESSE-ÉTOUPE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fermeture du boîtier avec verrouillage à baïonnette
- Version 63 A avec raccord à vis
Conforme aux normes CEI 60309, EN 60309 et VDE 0623
Article ni repris, ni échangé.Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Courant nominal | 16.0 A |
Tension nominale | 400.0 V/CA |
Diamètre de câble min./max. | 8,0-16,0 mm |
Couleur | Rouge |
Indice de protection IP | IP 44 |