Filet d'arrimage de charges 1200 x 1800 mm
Filet d'arrimage de charges 1 200 x 1 800 mm
FILET-DE-PROTECTION-1200X1800MM-LNR
ORSYMOBIL
Art. N°
096380 315
EAN 4048539146635
Prix affichés aux clients après connexion
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour fixation avec quatre crochets plats sur le plancher du véhicule
- Le filet est composé de sangles cousues ensemble
- Le filet peut être tendu en utilisant le cliquet intégré à la sangle circonférentielle
- Charge de retenue 1 000 daN
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | LNR |
Largeur | 1200 mm |
Longueur | 1800 mm |
Largeur de maillage | 150x150mm |
Poids du produit (par pièce) | 1.640 kg |