Fixe-tube variable Ø16 à 32 mm
Attache multi-câble réglable
FIXE-TUBES VARIABLE DIAM. 15 A 32 MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Un seul produit pour les tubes de ∅ 15 à 32 mm
- Gestion des stocks simplifiée
- Convient particulièrement en service SAV
Forces de maintien élevées
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de câble min./max. | 15-32 mm |
Longueur (a) | 28 mm |
Largeur (b) | 13 mm |
Hauteur (c) | 15 mm |
Longueur du trou oblong (d) | 7 mm |
Largeur du trou oblong (e) | 5,2 mm |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!