Fixe-tubes variable taraudé Ø16-32mm
Fixe-tubes variable filetée Ø16 à 32 mm
Fixe-tubes variable fileté Ø15-32 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Un seul produit pour la fixation des tubes du Ø16 à 32 mm
- Un produit unique pour la fixation de plusieurs diamètre de tubes
Collier à crantage progressif
- Assure un serrage optimal du tube
Crantage léger sur l'extrémité du collier
- Permet une fixation démontable avant serrage définitif
Taraudage M7 prévu pour acceuillir la cheville plastique Ø8mm
- Facilité et rapidité d'installation
Conforme à la norme EN 50 267-2-2 : absence d'halogène
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation avec la cheville filetée Ø8mm :
Percer le support souhaité au diamètre 8mm et rentrer la cheville filetée à l'aide de l'outil de pose
Visser le fixe-tubes variable sur le filetage M7, poser le tube sur l'embase et passer le collier derrière le tube et serrer pour le fixer
Résistance thermique min./max. | -5 à 60 °C |
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
Matière | Polyamide - PA |
Sans halogène | Oui |
Diamètre du paquet min. | 16 mm |
Diamètre de collerette max. | 32 mm |
Filetage de raccordement | M7 |
Largeur de la plaque de base | 13 mm |
Longueur de la plaque de base | 22 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!