Foret à dépointer DIN 1897 HSCo
Foret à dépointer HSCo DIN 1897 Longlife
FORET A DEPOINTER HSCO MAGMA Ø6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Revêtement multicouche spécial Magma
- Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue que celle des forets à dépointer non revêtus
- Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques (résistant à la chaleur jusqu'à 800 °C), par exemple le TiN
- Vitesse de coupe jusqu'à 50 % supérieure à celle des forets à dépointer non revêtus
Géométrie de pointe très stable pour les conditions de perçage difficiles avec les perceuses à main
Géométrie de pointe optimisée pour une durée de vie plus longue que les forets à dépointer classiques
Excellent centrage du foret sur la soudure par points et alésages précis
Pointe de centrage 115°
Perçage sans bavure
Angle de pointe de 180° aux coins de perçage
- Ne pas utiliser dans les machines pneumatiques (par exemple les perceuses Vario, Spitznagel, etc.)
- Ne pas utiliser avec les perceuses dotées de mandrins à percussion ou de broches
Fiches de données de sécurité(X)
- Convient pour le perçage de carrosseries/tôles acier haute résistance <= 1 200 N/mm², fonte, tôles en acier inoxydable, tôles en laiton, tôles en aluminium, tôles en zinc, tôles en bronze, tôles en cuivre et panneaux en plastique
- Convient pour les perceuses avec mandrin à 3 mors
S'assurer d'une vitesse de rotation constante
Vitesse de rotation maximale pour les tôles en acier inoxydable
- Max. 1 200 tr/min pour ∅ 6 mm
- Max. 950 tr/min pour ∅ 8 mm
- Max. 730 tr/min pour ∅ 10 mm
Vitesse de rotation maximale pour les panneaux acier/carrosserie jusqu'à 1 200 N/mm²
- Max. 1 650 tr/min pour ∅ 6 mm
- Max. 1 200 tr/min pour ∅ 8-9 mm
- Max. 950 tr/min pour ∅ 10 mm
Utiliser des lubrifiants réfrigérants et des lubrifiants si possible
Qualité | Norme Würth |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Revêtement multicouche Magma |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Diamètre | 6 mm |
Longueur | 66 mm |
Longueur de goujure | 28 mm |
Diamètre de tige | 6 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!