Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret à extraction Plus D

Couronne de perçage à extraction Plus D
FORET ASPIRANT DUO PLUS Ø8X270

Art. N° 0648458027
EAN 4058794197204

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Foret pour perceuse à percussion extrêmement rapide avec tête agressive à 2 lames pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail.

Perçage sans poussière


  • La poussière est immédiatement aspirée lorsqu'elle se produit dans le trou de perçage

  • Protège la santé de l'utilisateur

  • Augmente la longévité

  • Aucun nettoyage ultérieur du trou de perçage n'est requis

  • Prévention importante de la poussière produite sur le chantier


Perçage très rapide avec une grande durée de vie


Géométrie de tête robuste à 2 lames et orifices d'extraction extrêmement grands directement dans la zone de la tête



Convient pour tous les aspirateurs et certifiés pour la catégorie de poussière M


Adaptateur pour aspirateur flexible en caoutchouc monobloc



Centrage précis


Pointe de centrage spéciale

Indication
  • Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures

  • Respecter la notice d'utilisation fournie

  • Eligible au soutien de l'organisme allemand d'assurance contre les accidents pour le secteur de la construction (BG BAU)

  • Uniquement pour une utilisation avec un aspirateur de catégorie de poussière M
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Des trous de perçage propres et sans poussière pour l'insertion de fixations chimiques

  • Perçage des trous pour une installation ultérieure ou pour le remplacement de barres d'armature mal insérées

  • Travaux dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, comme les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.

  • Travaux de rénovation dans lesquels la poussière doit être évitée et pour lesquels l'utilisateur doit être protégé

Diamètre (Ø)

8 mm

Longueur

270 mm

Longueur utile

150 mm

Nombre d'arêtes de coupe

2 PCS

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Fluidité de fonctionnement (système de points)

2 of 4 points

Précision (système de points)

2 of 4 points

Résistance du renfort (système de points)

1 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points