Foret aspirant Quadro-L adapté pour SDS-max
Foret aspirant Max Quadro-L
FORET ASPIRANT-MAX-QL-Ø20-L650-LU400MM
Art. N° 0647022065
EAN 4099618125874
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Perçage sans poussière grâce à l'extraction de poussière directement au niveau du trou de perçage, éliminant ainsi le besoin de nettoyage ultérieur
- Evacuation très rapide de la poussière de perçage et très faible risque de blocage grâce aux canaux d'aspiration particulièrement grands
- Très facile à nettoyer grâce au manchon d'aspiration amovible
- Protège l'utilisateur des risques pour la santé grâce à une quantité de poussière générée considérablement réduite
- Remplacement rapide et facile du foret grâce à l'adaptateur d'aspiration compact et réutilisable (peut être combiné avec différents diamètres de foret, est durable et permet de réduire les coûts)
- La tête symétrique en carbure à quatre arêtes de coupe garantit une très grande longévité et empêche le foret de se coincer ou de se décentrer lors du perçage d'armatures, par exemple.
- Perçage très facile et précis grâce à une pointe auto-centreuse spéciale
- Pour tous les aspirateurs courants certifiés pour la classe de poussière M
- Attention : les barres d'armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures !
- Respecter la notice d'utilisation fournie
- A utiliser uniquement avec les aspirateurs pour la classe de poussière M
Fiches de données de sécurité(X)
- Des trous de perçage propres et sans poussière pour l'insertion de fixations chimiques
- Perçage de trous pour une installation ultérieure ou pour le remplacement de barres d'armature mal placées
- Travaux dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, comme les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.
- Travaux de rénovation dans lesquels la poussière doit être évitée et pour lesquels l'utilisateur doit être protégé
Diamètre (Ø) | 20 mm |
Longueur | 650 mm |
Longueur utile | 400 mm |
Nombre d'arêtes de coupe | 4 PCS |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-max |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Fluidité de fonctionnement (système de points) | 4 of 4 points |
Précision (système de points) | 4 of 4 points |
Résistance du renfort (système de points) | 4 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!