Foret béton Quadro-L S-Plus
FORET BETON-PLUS-QL Ø12X165
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Amélioration significative de la durée de vie dans les armatures et le béton
- Grâce à la géométrie de tête innovante et symétrique à quatre arêtes de couple avec tête en carbure monobloc (dia. 5 - 20 mm) et avec élément en carbure monobloc et conception Peak (dia. 22 - 32 mm)
- Les bords des armatures sur les bords de coupe empêchent le foret de se coincer ou de s'écarter du centre lors de la frappe, par exemple, sur les armatures
Perçage nettement plus rapide
La géométrie de pointe améliorée avec des arêtes puissantes, des rainures anti-poussière supplémentaires et des arêtes de coupe incurvées (dia. 5 - 20 mm) assurent une progression rapide du perçage et évacue les copeaux de perçage vers la goujure hélicoïdale
Nouvelle goujure hélicoïdale multizone avec diamètre optimisé pour une résistance à la rupture nettement accrue, une vitesse de perçage améliorée et une élimination optimale des copeaux de perçage
- Rainures hélicoïdales larges et étroites alternées dans les modèles Speed et Heavy Duty et résistance optimisée de l'âme en spirale, ainsi que des rainures larges et une âme plus épaisse dans la zone de la tête pour un diamètre de 5-20 mm
- Spirale avec âme renforcée, poids réduit et augmentation significative du volume de spirale pour un diamètre de 22-32 mm
Pré-perçage précis
La pointe auto-centreuse spéciale avec transitions lisses et homogènes permet un perçage précis
Extrémité de tige convexe et zone de transition
L'extrémité arrondie de la tige et la zone de transition (transition en douceur de la spirale à la tige à partir d'un diamètre de 18 mm) assurent un transfert plus ciblé et donc plus efficace de l'énergie d'impact vers la pointe de forage, assurant ainsi une progression plus rapide du perçage
Indicateurs d'usure sur la tête de perçage
Indicateurs pour évaluer la précision dimensionnelle des trous de cheville
Disponible exclusivement chez Würth
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable.
- Les barres d'armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures
- Lors de l'utilisation de grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court de même diamètre
Fiches de données de sécurité(X)
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Fluidité de fonctionnement (système de points) | 4 of 4 points |
Précision (système de points) | 4 of 4 points |
Résistance du renfort (système de points) | 4 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Diamètre (Ø) | 12 mm |
Longueur | 165 mm |
Longueur utile | 110 mm |
Nombre d'arêtes de coupe | 4 PCS |
Nombre de spirales | 4 PCS |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!