Foret métal HSCO DIN 338 SMART STEP
Foret métal HSCo DIN 338 SMART STEP
FORET HSCO SMART STEP Ø8.5 MM
ZEBRA SMART STEP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Nouvelle géométrie de pointe de foret étagé (à partir d'un diamètre de 2,5 mm)
Nettement plus rapide qu'un foret métal conventionnel
Effort réduit par rapport au perçage avec un foret métal extra-long classique
Trous circulaires précis sans pointer
Perçage extrêmement pratique
- Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage
- Perçage incliné possible
- Nouvel alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Idéal pour extraire des rivets
- Idéal pour le perçage de tuyaux ou matériaux ronds associés à des exigences élevées en matière de centrage, de précision et de durée de vie, comme la construction de rails
Premier foret métal permettant le perçage manuel précis de trous d'un maximum de 20 mm de diamètre, sans préperçage
- Optimisation de la géométrie de la pointe du foret étagé
- Extrémité réduite à un diamètre de 12,7 mm à partir d'un diamètre d'alésage nominal de > 13,0 mm pour une utilisation dans tous les mandrins à 3 mors courants
Extrémité triangulaire (à partir d'un dia. 4 mm)
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission optimale des forces
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Emballage produit durable, fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et bénéficiant d'une certification Cradle to Cradle® (bronze)
Pour les trous borgnes, noter la longue pointe autoperceuse (voir dimension l3) !
Fiches de données de sécurité(X)
- Parfait pour le perçage de tuyaux (pour la fabrication de rails, par exemple), mais aussi le perçage de goujons, de trous de rivet, de tôles et de matériaux profilés à paroi mince
- Idéal pour le perçage à haute précision, rapide et aisé de matériaux solides
- Idéal pour les diamètres d'alésage importants
![]() | |
Convient pour type de machine | Perceuse |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre (Ø) | 8,5 mm |
Longueur (l1) | 117 mm |
Longueur de goujure (l2) | 75 mm |
Longueur de la pointe du foret (l3) | 7,3 mm |
Diamètre de tige | 8,5 mm |
Forme de tige | Tige 3-faces |
Finition | Finition oxyde |
Matière de coupe | HSCo |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 4 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 4 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!