Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret métal HSCo DIN 338 type RN MAGMA

Foret métal HSCo DIN 338 type RN MAGMA
MÈCHE COBALT-MAGMA-4MM
ZEBRA

Art. N° 0626040400
EAN 4052712044281

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Coffret 19 forets Magma, précis et résistant pour le traitement de l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Longévité jusqu'à 9 fois plus élevée par rapport aux forets sans revêtement, jusqu'à 2 fois plus élevée par rapport aux revêtements classiques (résistance thermique jusqu'à 800 °C) et vitesse de coupe jusqu'à 50% plus élevée par rapport aux forets sans revêtement


Revêtement Magma multicouche spécial



Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées


Pointe fractionnée optimisée

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'acier et l'acier inoxydable

Convient pour type de machine

Perceuse
Visseuses sans fil
Perceuse sur socle

Convient pour les matériaux

Acier
Acier inoxydable
Fonte
Titane
Alliage spécial

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre (Ø)

4 mm

Longueur (l1)

75 mm

Longueur de goujure (l2)

43 mm

Forme de tige

Cylindrique

Finition

Revêtement multicouche Magma

Matière de coupe

HSCo

Angle de pointe

130 Degré

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

3 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

3 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

3 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1000 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés
Aciers de trempe alliés
Aciers de nitruration
Aciers à outils
Aciers rapides
Fonte
Fonte ductile
Fonte malléable
Fonte blanche
Aciers inoxydables, sulphurés
Aciers inoxydables, austénitiques
Aciers inoxydables, martensites
Titane
Alliages de titane
Alliages spéciaux
Acier ressort
Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone)
Alliages de magnésium
Cuivre, faiblement allié
Bronze, à copeaux courts
Bronze, à copeaux longs
Laiton, à copeaux courts
Laiton, à copeaux longs
Plastiques, duroplastique
Plastiques, thermoplastique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures