Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø11.0 MM Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø11.0 MM Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø11.0 MM Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø11.0 MM Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø11.0 MM Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø11.0 MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/98lpwCzBVX8

Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø11.0 MM - 1
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø11.0 MM - 2
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø11.0 MM - 3
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø11.0 MM - 4
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø11.0 MM - 5
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - FORET HSS SMART STEP Ø11.0 MM - 6

Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP

Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP
FORET HSS SMART STEP Ø11.0 MM
ZEBRA SMART STEP

Art. N° 0624931100
EAN 4061975499257

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.

Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.

Le SMART STEP d'origine : Le premier foret métal avec géométrie de pointe de foret étagé (à partir d'un diamètre de 2,5 mm)



Trous circulaires précis



Perçage extrêmement pratique


  • Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage

  • Perçage incliné possible

  • Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant


Nettement plus rapide qu'un foret métal classique



Idéal pour extraire des rivets et des goujons



Le premier foret métal permettant un perçage manuel précis jusqu'à 20 mm de diamètre sans pré-perçage, et lorsqu'il est utilisé sur une perceuse, il permet même un perçage précis jusqu'à 26,5 mm de diamètre sans pré-perçage


A partir d'un diamètre de foret > de 13,0 mm, tige réduite à 12,7 mm de dia. pour une utilisation dans tous les mandrins à 3 mors courants



Queue à section triangulaire (à partir d'un diamètre de 4 mm)


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission optimale des forces

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® Bronze

Indication

Pour les alésages borgnes, noter la pointe autoperceuse rallongée (voir dimension l3) !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Idéal pour les trous de rivets, le perçage de goujons, le perçage de tôles et de matériaux profilés à paroi mince (par exemple, les profilés d'aluminium/de fenêtre).

  • Haute qualité des trous de perçage et durée de vie considérablement plus longue par rapport aux forets à bois classiques pour le perçage de trous dans le bois.

  • Idéal pour un travail de haute précision, confortable et rapide dans les matériaux pleins (par ex. dans l'acier jusqu'à une résistance de 1 000 N/mm2, l'aluminium et les plastiques).

Convient pour type de machine

Perceuse
Visseuses sans fil
Perceuse sur socle

Convient pour les matériaux

Acier
Fonte
Métal non ferreux
Bois
Bois dur

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre (Ø)

11 mm

Longueur (l1)

142 mm

Longueur de goujure (l2)

94 mm

Longueur de la pointe du foret (l3)

11,3 mm

Forme de tige

Tige 3-faces

Finition

Amélioré

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

4 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

4 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

4 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

4 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1000 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés
Fonte
Fonte ductile
Fonte malléable
Alliages de magnésium
Cuivre, faiblement allié
Laiton, à copeaux courts
Laiton, à copeaux longs
Plastiques, duroplastique
Plastiques, thermoplastique

Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance (mm/r)
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
x 1 pcs
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
x 1 pcs
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.