Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 1
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 2
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 3
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 4
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 5
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 6
Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP

Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions