Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 - FORET DIN 338 HSCO SMART STEP Ø13,0MM Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 - FORET DIN 338 HSCO SMART STEP Ø13,0MM Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 - FORET DIN 338 HSCO SMART STEP Ø13,0MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/lfdtmEMGcgM

Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 - FORET DIN 338 HSCO SMART STEP Ø13,0MM - 1
Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 - FORET DIN 338 HSCO SMART STEP Ø13,0MM - 2
Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 - FORET DIN 338 HSCO SMART STEP Ø13,0MM - 3

Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

FORET DIN 338 HSCO SMART STEP Ø13,0MM

Art. N° 0626911300

EAN 4099618280313

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338

Art. N° 0626911300
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
Le foret universel SMART STEP avec une géométrie de pointe étagé à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm), pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées.

Pas extrêmement inégal (EU+)


  • Longévité jusqu'à 50 % supérieure

  • Perçage beaucoup plus confortable avec moins de vibrations, moins d'efforts et un guidage parfait de l'outil (jusqu'à 60 % de couple en moins)

  • Jusqu'à 20 % de réduction de la consommation d'énergie

  • Perçage jusqu'à 15 % plus rapide


Trous circulaires précis dans presque tous les matériaux sans déchirure ni éclatement



Perçage extrêmement confortable


  • Perçage précis sans décentrage

  • Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Perçage incliné possible

  • Pas de cliquetis ou de coincement, même avec des matériaux à paroi mince

  • Sortie de trou sans bavures


Perçage nettement plus rapide et économe en énergie par rapport aux forets hélicoïdaux HSCo conventionnels



Le premier foret hélicoïdal permettant un perçage manuel précis jusqu'à 20 mm de diamètre sans pré-perçage


  • Tige réduite à un diamètre de 12,7 mm à partir d'un diamètre de foret de > 13,0 mm pour une utilisation dans tous les mandrins de serrage à 3 mors courants


Idéal pour extraire des rivets et des goujons



Idéal pour le perçage de tuyaux ou matériaux ronds associés à des exigences élevées en matière de centrage, de précision et de durée de vie, comme la construction de rails



Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm)


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Efforts minimums pour desserrer et serrer le mandrin


Disponible exclusivement chez WURTH



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Indication
  • Pour le perçage de trous borgnes, noter la longue pointe autoperceuse (voir dimension l3)

  • La pointe à géométrie innovante perce étape par étape pour atteindre le diamètre requis. Pendant le perçage, les copeaux sont fragmentés par plusieurs arêtes de coupe qui assurent une évacuation optimale des copeaux. Il en résulte un perçage circulaire très précis.

  • L'action simultanée de plusieurs arêtes de coupe permet un perçage très rapide et confortable et une longue durée de vie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient pour une utilisation avec visseuse sans fil, perceuses à main et à colonne.

  • Utilisation universelle dans presque tous les matériaux, comme l'acier inoxydable (par ex. V2A, V4A), les aciers résistants à la chaleur et le titane. Également pour des applications générales dans l'acier conventionnel jusqu'à 1.300

  • N/mm² de résistance ainsi que dans la fonte, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et le bois tendre.

  • Parfait pour le perçage de tubes ronds (par ex. dans la construction de balustrades), pour l'alésage de goujons, le perçage de rivets, le perçage de tôles et de matériaux profilés à paroi mince.

  • Idéal pour un travail de haute précision, confortable et rapide dans les matériaux pleins

  • Idéal pour les trous de grand diamètre

Convient pour type de machine

Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Métal non ferreux, Bois, Bois dur

Qualité

ZEBRA-Premium

Profondeur de perçage/standard

338 / 5xD

Diamètre (Ø)

13,0 mm

Longueur (l1)

151 mm

Longueur de goujure (l2)

101 mm

Longueur de la pointe du foret (l3)

14,9 mm

Diamètre de la tige

12,7 mm

Forme de tige

Tige 3-faces

Finition

Finition oxyde

Matière de coupe

HSCo

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

4 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

4 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

4 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

4 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1300 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, martensites, Aciers inoxydables, austénitiques, Titane, Alliages de titane, Acier ressort, Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique

Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Valeurs de coupe pour foret hélicoïdal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
Pour les diamètres de 1,0-2,5
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 1,0 à partir du dia. 2,0 à partir du dia. 2,5
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Aciers trempés non alliés ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Aciers trempés faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Aciers trempés non alliés ≤ 1 000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Aciers trempés faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Aciers trempés alliés ≤ 1 300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Aciers nitrurés ≤ 1 300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Aciers à outils ≤ 1 300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Aciers rapides ≤ 1 300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Fonte ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Fonte graphite nodulaire et malléable ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Aciers inoxydables  1 300 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titane  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Plastiques thermodurcissables 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Plastiques thermoplastiques 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Bois tendre 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Bois compact et rigide 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Pour les diamètres de 16,0-20,0
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 16,0 à partir du dia. 20,0
≤ dia. 8 > dia. 8 ≤ dia. 10 > dia. 10
vc n f n f n f n f
de à de à de à de à de à
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Aciers trempés non alliés ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Aciers trempés faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Aciers trempés non alliés ≤ 1 000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Aciers trempés faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Aciers trempés alliés ≤ 1 300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Aciers nitrurés ≤ 1 300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Aciers à outils ≤ 1 300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Aciers rapides ≤ 1 300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Fonte ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Fonte graphite nodulaire et malléable ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Aciers inoxydables  1 300 N/mm² 8 12 318 477 0,03 159 238 0,04 254 382 0,031 109 168 0,042
Titane  850 N/mm² 6 10 239 398 0,028 119 199 0,038 191 318 0,031 79 129 0,04
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Plastiques thermodurcissables 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Plastiques thermoplastiques 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Bois tendre 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Bois compact et rigide 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
Pour les diamètres de 10,0-12,5
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 10,0 à partir du dia. 12,5
≤ dia. 6 > dia. 6 ≤ dia. 6,5 > dia. 6,5
vc n f n f n f n f
de à de à de à de à de à
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Aciers trempés non alliés ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Aciers trempés faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Aciers trempés non alliés ≤ 1 000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Aciers trempés faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Aciers trempés alliés ≤ 1 300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Aciers nitrurés ≤ 1 300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Aciers à outils ≤ 1 300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Aciers rapides ≤ 1 300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Fonte ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Fonte graphite nodulaire et malléable ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Aciers inoxydables  1 300 N/mm² 8 12 424 636 0,027 254 382 0,031 391 587 0,027 203 305 0,037
Titane  850 N/mm² 6 10 318 530 0,025 191 318 0,031 293 489 0,027 153 255 0,035
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Plastiques thermodurcissables 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Plastiques thermoplastiques 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Bois tendre 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Bois compact et rigide 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Pour les diamètres de 6,3-8,0
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 6,3 à partir du dia. 8,0
vc n f n f
de à de à de à
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Aciers trempés non alliés ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Aciers trempés faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Aciers trempés non alliés ≤ 1 000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Aciers trempés faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Aciers trempés alliés ≤ 1 300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Aciers nitrurés ≤ 1 300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Aciers à outils ≤ 1 300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Aciers rapides ≤ 1 300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Fonte ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Fonte graphite nodulaire et malléable ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Aciers inoxydables  1 300 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03
Titane  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Plastiques thermodurcissables 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Plastiques thermoplastiques 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Bois tendre 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Bois compact et rigide 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Pour les diamètres de 3,15-5,0
Type de matériau Résistance à la traction à partir du dia. 3,15 à partir du dia. 4,0 à partir du dia. 5,0
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Aciers trempés non alliés ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Aciers trempés faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Aciers trempés non alliés ≤ 1 000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Aciers trempés faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Aciers trempés alliés ≤ 1 300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Aciers nitrurés ≤ 1 300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Aciers à outils ≤ 1 300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Aciers rapides ≤ 1 300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Fonte ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Fonte graphite nodulaire et malléable ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Aciers inoxydables  1 300 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titane  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Plastiques thermodurcissables 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Plastiques thermoplastiques 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Bois tendre 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Bois compact et rigide 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V -ABS 18 subcompact M-CUBE®

VISS.-PERC. LI-ION 18V ABS 18 SUBCOMPACT

Visseuse-perceuse sans fil très compacte et puissante avec un système d'emmanchement rapide M-CLICK pour les travaux de vissage et de perçage légers et moyens
x 1 pcs
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE ®

VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18V ABS18 POWER

Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm
x 1 pcs
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact M-CUBE®

VISSEUSE-PERC. LI-ION 18V ABS 18 COMPACT

Visseuse-perceuse à batterie compacte et puissante sans charbons pour les opérations de vissage et de perçage moyennes
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures